Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter ind DC Ø18x60mm 12mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-APKG/US-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C890H55
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IGS242
EAN/GTIN:
     4021179273589
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter ind DC Ø18x60mm 12mm Steck-M12 PNP 10-30V n.bündig 300Hz Zyl IGK3012-APKG/US-104
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 30 V
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltabstand:
12 mm
Schaltfrequenz:
300 Hz
Spannungsart:
DC
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 40,83*
€ 52,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,71*
€ 57,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,35*
€ 58,10*
€ 5,00*
ab € 45,41*
€ 58,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,37*
€ 67,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,15*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.