Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 104x104x70mm AP 7einf IP66 RK0405T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel RK 0405 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel RK 0405 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-C921J76
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000174
EAN/GTIN:
     4012591125655
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 4qmm 5f Kst 104x104x70mm AP 7einf IP66 RK0405T
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
5
Anzahl der Einführungen:
7
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Breite:
104 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
104 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 18,76*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 18,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,15*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 19,46*
1
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,39*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
3600173
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
36001004
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.