Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L200mm sw B4,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase T50R-PA66-BK(100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929B41
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder L200mm sw B4,6mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase T50R-PA66-BK(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
200 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
225 N
Montagetemperatur:
0 - 0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07678*
€ 0,10938*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0783*
€ 0,1124*
38 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08122*
€ 0,11642*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1184*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0841*
€ 0,1197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,10938*
€ 0,13016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10248*
€ 0,12195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09968*
€ 0,11862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07678*
€ 0,09137
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,938* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4276*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,10*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,22*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0726*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,076*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0405*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0726*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 18,03*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,132*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 2,65*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.