Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Kabelbinder 390x4,6 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-111-05428
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-05428
EAN/GTIN:
     5022660133664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton kabelbinder polyam...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
390.0 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
110 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50L
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,21329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,22*
€ 28,82
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 21,81*
€ 25,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,6214*
Zubehör
HellermannTyton
111-02010
ab € 6,09*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,30*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0728*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,076*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0503*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0721*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07638*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,133*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 3,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.