Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T18L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74286994
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02010
EAN/GTIN:
     5022660018725
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
203.2 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
30 g
Verpackungsvolumen
210 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
55 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Zertifizierung
ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, CAN/CSA-C22.2 no. 18.5, CAN/CSA-C22.2 no. 62275
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,27*
€ 12,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,33*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-04800
ab € 0,0723*
Zubehör
HellermannTyton
111-04805
ab € 0,076*
Zubehör
HellermannTyton
111-04801
ab € 0,0844*
Zubehör
HellermannTyton
111-04804
ab € 0,0721*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000
ab € 0,07841*
Zubehör
HellermannTyton
111-05428
ab € 10,10*
Zubehör
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,18*
Zubehör
HellermannTyton
111-03009
ab € 5,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.