Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L100mm natur B2,5mm hfr PA -40-105°C Polyamid (PA) KstZungeNase T18RA50-PA66HS-NA(2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Kabelbinderkette für automatisches Kabelbündelwerkzeug, 100x2,5 mm, PA66HS, natur (2000 Stk.)
Artikel-Nr.:
     262-C929B76
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     120-40019
EAN/GTIN:
     4031026335308
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L100mm natur B2,5mm hfr PA -40-105°C Polyamid (PA) KstZungeNase T18RA50-PA66HS-NA(2000)
Weitere Informationen:
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
100 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite des Bandes:
2.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, hellermann softbinder, verschluss binder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20000
€ 6,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0403*
23 Tage
nicht lagernd
20000
€ 5,90*
ab € 0,03629*
€ 0,04249*
21 Tage
unbekannt
20000
€ 5,90*
ab € 0,03686*
€ 0,04306*
2000
€ 5,46*
ab € 0,03461*
€ 0,04441*
Lager 262
20000
€ 5,95*
ab € 0,04514*
€ 0,05274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,05274*
€ 0,06276
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,04514*
€ 0,05372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 1.054,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
106-60000
ab € 10.433,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.