Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 24Ports 1HE Schirm 44,45x482,6x90mm 19Zoll-Einbau 130926-0029KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C949B53
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130926-0029KE
EAN/GTIN:
     4251122184352
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulträger 24Ports 1HE Schirm 44,45x482,6x90mm 19Zoll-Einbau 130926-0029KE
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Höhe:
44.45 mm mm
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
90 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, patchpanel 24 port btr, modulare patchpanel, snap-in patchpanel metz connect, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,25*
€ 21,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 22,07*
€ 5,46*
ab € 18,27*
€ 22,67*
€ 3,90*
ab € 20,74*
€ 25,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,37*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130A10-29-I-B1
ab € 1,50*
Zubehör
Metz Connect
130B21-E
ab € 4,51*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 0,149*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,251*
Zubehör
Metz Connect
130898-0203KI
ab € 62,11*
Zubehör
Metz Connect
130898-0303KI
ab € 62,43*
Zubehör
Metz Connect
130A10-I-B1
ab € 18,94008*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,64*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.