Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder Aufb 12V ws 20x52x10mm 9000WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Artikel-Nr.:
     262-C972B55
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
indexa wassermelder
Wassermelder Aufb 12V ws 20x52x10mm 9000WS
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
2 A
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
52 mm
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Tiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Gasmelder, Gasmelder Methan, Gasmelder Propan, Hausalarmmelder, Kältemelder, Technischer Melder für Gefahrenmeldesystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 29,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 31,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,34*
€ 33,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 34,98*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,30*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.