Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA 9000WS Wassersensor f.Funksender 35696


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Indexa System 9000 Wassersensor 9000WS
Artikel-Nr.:
     986-5180712
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35696
EAN/GTIN:
     4015162356960
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
indexa wassermelder
Wassersensor, zum Anschluss an einen verdrahteten Eingang des Funk-Universalsenders 9000KM. Max. ein Wassersensor pro Sendereingang. Wenn die Elektroden durch Wasser verbunden werden, sendet der Sender ein Alarmsignal. Mit 2,5m Anschlusskabel. Abmessungen: 20 x 52 x 10mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Wasser
Weitere Suchbegriffe: wassermelder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 29,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,73*
€ 31,12*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,34*
€ 33,30*
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 34,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,30*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.