Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 22V 560VDC 40A 8TE f.Reiheneinb Kurzschlussf IP20 787-2744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D066A33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung REG 22V 560VDC 40A 8TE f.Reiheneinb Kurzschlussf IP20 787-2744
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
22 - 22 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
325 - 325 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
325 - 575 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
560 - 560 V
Breite:
140 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
170 mm
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
0 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
130 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 274,46*
€ 307,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,02*
€ 319,73*
Frei Haus
ab € 316,64*
€ 352,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 315,58*
€ 354,00*
Frei Haus
ab € 320,43*
€ 356,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,00*
€ 421,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,59*
€ 410,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,28*
€ 402,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-207-1
ab € 0,0377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,12396*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-208
ab € 0,0484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.