Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 ST 2W 2700K 250lm E kl AC Filamentlampe ST35 ws Ø35x97mm COREPROLEDCANDLEND2-25WST35E148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 34772400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Philips CorePro LED 34772400 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2 W E14
Artikel-Nr.:
     262-D251E56
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34772400
EAN/GTIN:
     8719514347724
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 ST 2W 2700K 250lm E kl AC Filamentlampe ST35 ws Ø35x97mm COREPROLEDCANDLEND2-25WST35E148
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
ST35
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
250 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0764
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Klirrfaktor (THD):
125.2
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
2 - 2 W
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
250 - 250 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
97 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
20 - 20 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,17*
3 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 2,11*
€ 3,36*
1
€ 5,46*
ab € 2,24*
€ 3,55*
2 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31603400
ab € 3,92*
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,57*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,86*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,89*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,00*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,18*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,10*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,12*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,44*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.