Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A60 5,9W 2700K 806lm D dim Filamentlampe ws kl dimmbar AC MASVLELEDBULBD5.9-60WE27927A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 34784700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Philips 34784700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,9 W E27
Artikel-Nr.:
     262-D251E59
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34784700
EAN/GTIN:
     8719514347847
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A60 5,9W 2700K 806lm D dim Filamentlampe ws kl dimmbar AC MASVLELEDBULBD5.9-60WE27927A
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
A60
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0915
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.9
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
5.9 - 5.9 W
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
104 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
35 - 35 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP44
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,37*
€ 3,37*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 4,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 4,07*
3 Tage
17
€ 7,50*
ab € 2,84*
€ 4,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
32481700
ab € 7,42*
Ähnlich
Philips
34786100
ab € 2,57*
Ähnlich
Philips
34790800
ab € 3,85*
Ähnlich
Philips
34794600
ab € 4,84*
Ähnlich
Philips
35481400
ab € 2,54*
Ähnlich
Philips
35483800
ab € 2,53*
Ähnlich
Philips
34796000
ab € 4,63*
Ähnlich
Philips
34798400
ab € 6,99*
Ähnlich
Philips
36122500
ab € 4,81*
Ähnlich
Philips
34788500
ab € 3,97*
Ähnlich
Philips
34792200
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.