Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI04-PI Hilfsschalterblock 4 Öffner 4A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064472
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199321
EAN/GTIN:
     4015081974054
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
DILA-XHI04-PI
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
4 Öffner
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, DILA-XHI04-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,80*
€ 13,46*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 13,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 13,86*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 12,22*
€ 15,34*
5
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,70*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,68*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,18*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,86*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,42*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,29*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 35,85*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,31*
Zubehör
Eaton
199217 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 26,22*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 27,79*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 28,08*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 59,08*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 68,70*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 21,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.