Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH35 FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-D756D53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801615
EAN/GTIN:
     4046356889032
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN TN- 240VAC 1,5kV m.FMkont Netzform TN 2TE Hutschiene TH35 FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Integrierte Vorsicherung:
ja
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA kA
Nennspannung AC:
240 V V
Nennspannung DC:
0 V
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,06*
€ 233,79*
Frei Haus
ab € 204,75*
€ 235,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,51*
€ 239,54*
Frei Haus
ab € 212,00*
€ 245,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,39*
€ 251,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 68,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2908704
ab € 8,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908705
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.