Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40458783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801615
EAN/GTIN:
     4046356889032
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-1C264/25FM

Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 202,06*
€ 233,79*
Frei Haus
ab € 204,75*
€ 235,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,51*
€ 239,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 212,00*
€ 245,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,39*
€ 251,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,30*
€ 291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 68,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2908704
ab € 8,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2908705
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.