Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PUR AIRflex-KUW-PU-AS Ø21mm Polyurethan (PUR) IP68 bl 1250N AIRFLEX-KUW-PU-AS,AD21


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 12040701016 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 12040701016 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D779J75
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12040701016
EAN/GTIN:
     4025113133687
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PUR AIRflex-KUW-PU-AS Ø21mm Polyurethan (PUR) IP68 bl 1250N AIRFLEX-KUW-PU-AS,AD21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
17 mm mm
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 80 °C
Farbe:
blau
Flexibilität:
hochflexibel
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Wendel:
kunststoffummantelter Federstahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 10,82*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 8,8914*
€ 10,8314*
50
Frei Haus
ab € 8,968*
€ 10,928*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,11108*
€ 11,10108*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 13,41229*
€ 15,76229*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 15,76229*
€ 18,75713
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,41229*
€ 15,96063
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 788,1145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,73*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,20*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,39*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,57*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,80*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,3124*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,20*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,41*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.