Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65899980
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010023025
EAN/GTIN:
     4025113211453
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive

Metall-Anschlussolive Messing vernickelt NIMS-M, AD21-M25

Metall-Schlaucholive gerade NIMS-M, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,55614*
€ 10,80614*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 8,571*
€ 10,821*
10
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 11,59*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4268*
€ 11,6168*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,98612*
€ 12,14612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,821*
€ 12,87699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,041*
€ 11,94879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,571*
€ 10,19949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
12061809015
ab € 20,34667*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.