Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulträger 6Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x125x110mm 130861-0602-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-D855F29
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0602-E
EAN/GTIN:
     4250184115069
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Modulträger 6Ports Wandmont Schirm RAL9010 43,6x125x110mm 130861-0602-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
125 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Geschirmt:
ja
Höhe:
43.6 mm mm
Montageart:
Wandmontage
RAL-Nummer:
9010
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, snap-in patchpanel metz connect, modulare patchpanel, 6 fach patchpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 20,65*
€ 26,47*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 20,75*
€ 26,51*
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 26,97*
€ 6,70*
ab € 21,32*
€ 27,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,58*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309A0-I
ab € 6,98*
Zubehör
Metz Connect
130A11-29-I
ab € 31,19004*
Zubehör
Metz Connect
130921-E
ab € 125,67*
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,23*
Zubehör
Metz
15091001-I
ab € 2,531*
Zubehör
Metz Connect
15091072-I
ab € 4,22*
Zubehör
Metz Connect
15091075-I
ab € 4,161*
Zubehör
Metz Connect
15091076-I
ab € 4,971*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,77*
Zubehör
Metz Connect
130861-1202-E
ab € 30,20*
Zubehör
Metz Connect
130862-00-E
ab € 15,78*
Zubehör
Metz Connect
130910-DNV
ab € 78,49*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-00-RW-I
ab € 1,13*
Zubehör
Metz Connect
130B11-25-Z
ab € 65,5128*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.