Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugelleuchte Ø400mm Plug & Shine ws IP67 6,5W m.LM 941.78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Paulmann 941.78 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     262-D957D41
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94178
EAN/GTIN:
     4000870941782
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
LED Globelampe
LED-Kugelleuchte Ø400mm Plug & Shine ws IP67 6,5W m.LM 941.78
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
6.5 W
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Kugelleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
400 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
0 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24 - 24 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,35*
€ 80,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,99*
€ 81,56*
€ 8,50*
ab € 82,28*
€ 82,28*
€ 4,00*
ab € 65,95*
€ 82,67*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,96*
€ 82,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Sonstiges
Paulmann
93927
ab € 18,75*
Sonstiges
Paulmann
93928
ab € 31,68*
Sonstiges
Paulmann
98849
ab € 38,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.