Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA or unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung V-TECVM20+OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M20 Polyamid pastellorange RAL 2003
Artikel-Nr.:
     262-E162E50
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7205660
EAN/GTIN:
     4012196028238
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Kabelverschraubung M20 PA or unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA) m.Zugentlastung V-TECVM20+OR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
2003
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
27 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung obo bettermann plastik, t verbindungsstück, obo kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,424*
€ 3,184*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5332*
€ 3,3032*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,39*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,14266*
€ 4,09266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09266*
€ 4,87027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99266*
€ 4,75127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78266*
€ 4,50137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65266*
€ 4,34667
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,14266*
€ 3,73977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,9266* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.