Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Verbindungsklemme 3p or Serie 734 10A 0,08-1,5qmm Thermopl 3,81mm Federzugans 734-203/037-000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E491H14
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
734-203/037-000
EAN/GTIN:
4044918497251
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsklemme 3p or Serie 734 10A 0,08-1,5qmm Thermopl 3,81mm Federzugans 734-203/037-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Breite:
3.81 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
orange
Höhe:
13.4 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
WAGO PG:3 Multisteckersystem
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsdosenklemmen
,
Verbindungsklemme
,
Federleiste
,
wago federleiste
,
federleiste
,
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste
,
Europaklemmleiste
,
Geräteklemme
,
Leuchtenklemme
,
Lüsterklemme
,
Netzanschlussklemme
,
Reihenklemme
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,45311*
€ 1,76311*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,545*
€ 1,865*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6073*
€ 1,9373*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6156*
€ 1,9456*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,96333*
€ 2,35333*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,35333*
€ 2,80046
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96333*
€ 2,33636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 235,333* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-251 Zange
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,39*
Zubehör
Wago 210-332/350-206 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,07*
Zubehör
Wago 216-104 Kabelmuffe Grün 16 1,7 mm
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
Wago 216-122 Kabelmuffe Grau 20 1,2 mm
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
Wago 216-222 Kabelmuffe Blau 18
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-263 Drahtverbinder Rot
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
Wago 216-301 Kabelmuffe Gelb 24
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-322 Kabelmuffe Grün 22
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
Aderendhülse für 0,25 mm² 216-321
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0295*
Zubehör
Aderendhülse für 0,25 mm² 216-321
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0304*
Zubehör
Aderendhülse für 0,34 mm² 216-152
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00709*
Zubehör
Aderendhülse für 0,34 mm² 216-152
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00803*
Zubehör
Aderendhülse für 0,5 mm² 216-121
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00708*
Zubehör
Aderendhülse für 0,5 mm² 216-121
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00796*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen