Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 95W G6,35 17V Halogen s90 1462395WG6.3517V1CT/10X10F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E607E91
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42667350
EAN/GTIN:
     8711500426673
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Projektionslampe 95W G6,35 17V Halogen s90 1462395WG6.3517V1CT/10X10F
Weitere Informationen:
Brennstellung:
s90
Durchmesser:
11 mm
Farbtemperatur:
3050 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
50 mm
Lampenleistung:
95 W W
Lampenspannung:
17 - 17 V V
Lichtpunkthöhe:
32 mm m
Lichtstrom:
2150 lm lm
Reflektordurchmesser:
11.5 mm mm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Monoplane
Wendellänge:
1.05 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, philips projektionslampen, leuchtmittel g6 35, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 15,07*
6 Tage
33
3
€ 7,50*
ab € 7,17*
€ 16,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,71*
€ 16,43*
10
Frei Haus
ab € 13,998*
€ 16,748*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 209,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,51*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,81*
Ähnlich
Velleman
LAMP50MF
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.