Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro AAAAM4 1,5V LR03 AL-MN 1260mAh 4903


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Varta BV-HE 12 AAA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     262-E650H19
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903301112
EAN/GTIN:
     4008496808687
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro AAAAM4 1,5V LR03 AL-MN 1260mAh 4903
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
11.4 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1260 mAh mAh
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, micro batterien varta, aaa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1284
12
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,36*
€ 0,57*
7 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 2,94*
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 2,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,20*
€ 4,22*
Lager 262
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 130,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,01*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04120 101 412
ab € 4,45*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.