Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Varta CR 15 H270 Einwegbatterie CR2 Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71166433
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06206 301 402
EAN/GTIN:
     4008496537402
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Kraftvolle Lithium Batterien für den übewiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen

Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
920 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
27 mm
Durchmesser
15.6 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,675*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,135*
€ 2,54065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,815*
€ 2,15985
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,675*
€ 1,99325
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,54*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 20,92*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,05*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 10,02*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.