Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Varta Longlife Extra 9V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7023349
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122 101 411
EAN/GTIN:
     4008496525423
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48.5 mm
Gewicht
46 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,546
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 3,14*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,95*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 2,75*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,82*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 2,00*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
00371 101 401
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.