Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR123A-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -CR123A-2
Varta -CR123A-2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23515768
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06205 301 402
EAN/GTIN:
     4008496537327
Suchbegriffe:
CR-123
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Dieser kraftvolle Foto-Lithium-Block unterstützt digitale und analoge Kameras mit einer höheren Leistung für noch mehr Fotos.

Anwendungen:
• Digitalkameras
• Blitzlicht-Geräte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR123A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1600 mAh
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34.5 mm
Durchmesser
17 mm
Gewicht
17 g
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,315*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,655*
€ 1,96945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,615*
€ 1,92185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,315*
€ 1,56485
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,03*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,54*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00370 101 111
ab € 11,03*
Zubehör
Varta
00371 101 401
ab € 0,40*
Zubehör
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.