Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Lichtmanagement
>
Präsenzmelder
>
Artikel
Präsenzmelder AP 180-360° Basic 220-240V ws mt IP40 2300W Konstantlichtregelung PD360/8BASIC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESYLUX Deutschland GmbH
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E708H17
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EB10430411
EAN/GTIN:
4015120430411
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder AP 180-360° Basic 220-240V ws mt IP40 2300W Konstantlichtregelung PD360/8BASIC
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ansprechhelligkeit:
5 - 2000 lx lx
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Ausschaltverzögerung:
300 s
Durchmesser:
101 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einschaltverzögerung:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 360 °
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für C-Last:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
33 mm
Konstantlichtregelung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Einschaltstrom:
10 A A
Max. Präsenzbereich:
12.58 m²
Max. Reichweite frontal:
4 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Mit Signaleinheit:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Scanwinkel:
360 °
Schutzart (IP):
IP40
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 - 0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 - 0 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Steuerstrom:
0 mA mA
Temperatur:
0 - 50 °C
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
AP-Bewegungsmelder
,
Automatik-Wächter
,
Bewegungsmelder
,
Bewegungsmelder komplett
,
Busch Wächter
,
EIB-Bewegungsmelder
,
Funkbus
,
Funk-Präsenzmelder
,
Funk-Wächter
,
Infrarot-Bewegungsmelder
,
Kompaktwächter
,
Komplett-Bewegungsmelder
,
Master-Wächter
,
Nebenstelle
,
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder
,
Passiv-Infrarot-Wächter
,
UP-Bewegungsmelder
,
Wächter
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,63*
€ 56,33*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,11*
€ 56,58*
Lager 4792
4 Tage
59
€ 6,95*
ab € 43,05*
€ 56,59*
Lager 5497
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 45,13*
€ 57,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,47*
€ 59,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckung BASIC 8 LENS MASK
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,73*
Zubehör
Adapter BASIC SPACER WH
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,91*
Zubehör
Befestigung MOUNTING SET IP20 FM 62 WH
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 5,91*
Zubehör
Decken-Präsenzmelder PD 360i/8 BASIC
Esylux Deutschland
EB10430435
ab € 52,36*
Zubehör
Elektrisches Zubehör FILTER 230 V
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 10,94*
Zubehör
Schutz BASKET GUARD ROUND LARGE
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 18,73*
Zubehör
Zubehör BASIC MOUNTING BOX IP20 SM WH
Esylux Deutschland
EB10423147
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen