Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Reichweite ca. D=8m PD-360/8-BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4306051
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430411
EAN/GTIN:
     4015120430411
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang.. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät, Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Erweiterung des Erfassungbereiches durch Paralellschaltung. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 33 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 300 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 101 mm, Überbrückungsschalter: false, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: 0...50 °C, Max. Einschaltstrom: 78 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360°, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360°, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0°, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Max. Präsenzbereich: 12,58 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-360/8-BASIC
Ident Code:
EB10430411
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,49*
€ 56,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,93*
€ 56,71*
4 Tage
59
€ 6,95*
ab € 43,21*
€ 56,72*
Lager 5497
12
€ 4,98*
ab € 45,28*
€ 58,08*
€ 5,46*
ab € 46,34*
€ 59,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423093
ab € 1,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423130
ab € 3,91*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 5,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10430435
ab € 52,32*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 10,94*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 18,68*
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423147
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.