Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40040673 Herst.-Nr.: EB10430411 EAN/GTIN: 4015120430411 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang.. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät, Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Erweiterung des Erfassungbereiches durch Paralellschaltung. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PD 360/8 BASIC, PD3608BASIC, EB10430411, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Komplett-Präsenzmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Präsenzmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder komplett, UP-Bewegungsmelder, Wächter, pd, pd360 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,21* | € 57,05* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,35* | € 57,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 45,37* | € 58,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,99* | € 59,05* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,63* | € 60,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|