Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W 4000K IP54 1LED AufbEinb 32m einszweis dezentr SLXELLEDHIGHCOVER3H32MIRSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
Rettungszeichenleuchte SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
Artikel-Nr.:
     262-E708H42
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077203
EAN/GTIN:
     4015120077203
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte SLX 3W 4000K IP54 1LED AufbEinb 32m einszweis dezentr SLXELLEDHIGHCOVER3H32MIRSM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
148 mm
Einbaubreite:
155 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66 mm
Einbaulänge:
430 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
32 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
231 mm
Lampenleistung:
3 - 3 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
388 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
3 - 3 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,42*
€ 117,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,52*
€ 117,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,36*
€ 119,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,82*
€ 119,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,64*
€ 120,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077401
ab € 14,69*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077234
ab € 25,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077524
ab € 10,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077531
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.