Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte ELX 3W 4000K 60lm IP54 1LED AufbEinb einszweis dezentr ELXELLED8HIRSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsleuchte ELX EL LED 8h IR SM
Sicherheitsleuchte ELX EL LED 8h IR SM
Sicherheitsleuchte ELX EL LED 8h IR SM
Artikel-Nr.:
     262-E754J93
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte ELX 3W 4000K 60lm IP54 1LED AufbEinb einszweis dezentr ELXELLED8HIRSM
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
388 mm
Einbaubreite:
430 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm
Einbaulänge:
155 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
46 mm
Lampenleistung:
3 - 3 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
148 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Nennbetriebsdauer:
8 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,42*
€ 97,06*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,61*
€ 97,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,61*
€ 97,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,93*
€ 97,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,64*
€ 108,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077234
ab € 25,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,46*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077289
ab € 14,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 99,37*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,39*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.