Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
Kabelbinderwerkzeug Metall manAbschn 4,5-16mm einstellb Edst MK9SST-PA66GF30-GY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E820B35
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
110-95000
EAN/GTIN:
4031026103747
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinderwerkzeug Metall manAbschn 4,5-16mm einstellb Edst MK9SST-PA66GF30-GY
Weitere Informationen:
Anzugsspannung:
einstellbar
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Kabelbinderbreite:
4.5 - 16 mm
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
abbindewerkzeug hellermann
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
,
edelstahl kabelbinderpistole
,
Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug
,
Montagewerkzeug für Kabelbinder
,
Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 592,76*
€ 663,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 646,56*
€ 743,69*
Lager 4147
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 684,92*
€ 743,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 707,15*
€ 762,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.023,29*
€ 1.084,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,97*
€ 1.291,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,80*
€ 1.281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,70*
€ 1.253,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,88*
€ 1.235,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,29*
€ 1.217,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,75*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9 mm
HellermannTyton
110-06000
ab € 274,17*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7 für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,57*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
Zubehör
HellermannTyton MBT Edelstahl 304 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 127mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93058 MBT5SS-SS304-ML
ab € 69,56*
Zubehör
HellermannTyton MBT14S Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 362mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93149 MBT14S-SS316-ML
ab € 101,09*
Zubehör
HellermannTyton MBT14SS-304 Edelstahl 304 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 362mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93148 MBT14SS-SS304-ML
ab € 87,02*
Zubehör
HellermannTyton MBT5S Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 127mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 86,18*
Zubehör
HellermannTyton MBT8S Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 201mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 75,68*
Zubehör
HellermannTyton MBT8SS-SS Edelstahl 304 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 201mm, 100 Stück
HellermannTyton
111-93088 MBT8SS-SS304-ML
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen