Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L260mm sw 7x1,7mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 SOFTFIXS-TPU-BK(12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Artikel-Nr.:
     262-E820B37
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07270
EAN/GTIN:
     4031026231488
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L260mm sw 7x1,7mm hfr Kst UVstab UV-stabil nach ASTM D6779 SOFTFIXS-TPU-BK(12)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.7 mm mm
Bandlänge:
260 mm mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
Min. Haltekraft:
57 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 10,30*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,12*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 11,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,37*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,14*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,28*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.