Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 115-07270 SOFTFIX-S-TPU-BK-XK Kabelbinder 260mm 7mm Schwarz Lösbar, Sehr flexib


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13134
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07270
EAN/GTIN:
     4031026231488
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Herausragendes Merkmal der SOFTFIX®-Family ist das Material: Weiches, reißfestes thermoplastisches Polyurethan. Dieses UV- und (im europäischen Raum) witterungsbeständige Material ermöglicht eine besonders schonende Bündelung. Außerdem lässt sich beim Bündeln per Hand leicht eine Dehnspannung aufbauen, die für einen festen Sitz sorgt. Durch das Anheben der Zunge oder Runterdrücken des Verschlusskopfes lässt sich das Band wieder lösen.
Anwendungen:
Alle Arten von Bündelungen, besonders für Lichtwellenleiter, im Außen- und Innenbereich sind Einsatzgebiete für diese Kabelbinder. Desweiteren bietet sich dieser Wiederöffnungsbinder für Garten- und Landschaftsbau sowei Musikveranstaltungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
260 mm
Breite:
7 mm
Maßangaben:
(L x W) 260 x 7 mm
Brandschutz-Eigenschaft:
UL94 HB
Herst.-Teilenr.:
115-07270
Typ:
SOFTFIX-S-TPU-BK-XK
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Lösbar + Sehr flexibel + mit Rückschlauföse
Verzahnung:
Ohne
Kabelbinder-Länge:
260 mm
Kabelbinder-Breite:
7 mm
Material:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Mindest-Haltekraft:
57 N
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
79 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, 04031026231488, HellermannTyton, SOFTFIX-S-TPU-BK-XK, 491-9655
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 7,31*
€ 10,30*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,84*
€ 11,12*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 11,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 11,22*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 7,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,37*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,14*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,28*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.