Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Softfix S (VE 12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Lösbarer Kabelbinder, 260x7.0mm, Ø70.0mm, 57N, schwarz, 12ST
Artikel-Nr.:
     3517B-85972746
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-07270
EAN/GTIN:
     4031026231488
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder Softfix S (VE 12)

Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten. Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel. Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel. Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
260 mm
Banddicke:
1,7 mm
Min. Haltekraft:
57 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 10,88*
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 11,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,15*
€ 11,20*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,36*
€ 11,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 8,36* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28590
ab € 10,97*
Ähnlich
HellermannTyton
115-07190
ab € 7,15*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11270
ab € 7,21*
Ähnlich
HellermannTyton
115-11350
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.