Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 50A TYTANIID0-50-1/S
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Doepke
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E831E26
Hersteller:
Doepke
Herst.-Nr.:
09980380
EAN/GTIN:
4014712089617
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner d02
D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 50A TYTANIID0-50-1/S
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
50 A A
Polzahl:
1
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Doepke RG:42 Hauptsicherungss.TYTAN
Weitere Suchbegriffe:
sicherungslasttrenner
,
sicherungslasttrenner 50a
,
D0-Lasttrennschalter
,
NEOZED-Lasttrennschalter
,
NEOZED-Sicherungslasttrennschalter
,
NEOZED-Sicherungsschalter
,
NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,28*
€ 30,99*
Lager 986
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,84*
€ 32,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,48*
€ 41,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke Anschlussklemme für D0-Lasttrenner 3-pol 3x2x35
Doepke
09980140
ab € 20,87*
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 25 mm2
Doepke
09980143
ab € 20,05*
Zubehör
Doepke Gabelsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 35 mm2
Doepke
09980095
ab € 32,88*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 16 mm2
Doepke
09980141
ab € 13,49*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke
09980096
ab € 60,48*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 16 mm2
Doepke
09980142
ab € 28,88*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 25 mm2
Doepke
09980145
ab € 54,97*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 3p, 1050 mm ablängbar, 3 x 35 mm2
Doepke
09980097
ab € 58,83*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 4p, 965 mm ablängbar, 4 x 16 mm2
Doepke
09980093
ab € 55,06*
Zubehör
Doepke Stiftsammelschiene 4p, 965 mm ablängbar, 4 x 35 mm2
Doepke
09980098
ab € 104,95*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, blau
Doepke
09980136
ab € 6,19*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, gelb
Doepke
09980138
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, grün
Doepke
09980137
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, rot
Doepke
09980139
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Doepke
09980135
ab € 5,94*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen