Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 4A TYTANIID0-04-1/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 4 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Artikel-Nr.:
     262-E831E30
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980386
EAN/GTIN:
     4014712123113
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner d02
D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 4A TYTANIID0-04-1/S
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
4 A A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner 4a, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,46*
€ 31,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,72*
€ 32,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 41,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,87*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,05*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,88*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,49*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,48*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,88*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 54,97*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 58,83*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 55,06*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,95*
Zubehör
Doepke
09980136
ab € 6,19*
Zubehör
Doepke
09980138
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980137
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980139
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980135
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.