Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 20A TYTANIID0-20-1/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 20 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 20 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 20 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Doepke Tytan Sicherungslasttrennschalter 1p, 20 A, mit Sicherungsstecker, o. Sich.
Artikel-Nr.:
     262-E831E34
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980390
EAN/GTIN:
     4014712123151
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner d02
D0-Lasttrennschalter Tytan D02 1p 400V 20A TYTANIID0-20-1/S
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, doepke lasttrenner, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,33*
€ 30,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 31,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,75*
€ 32,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,36*
€ 40,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09980140
ab € 20,87*
Zubehör
Doepke
09980143
ab € 20,05*
Zubehör
Doepke
09980095
ab € 32,88*
Zubehör
Doepke
09980141
ab € 13,49*
Zubehör
Doepke
09980096
ab € 60,48*
Zubehör
Doepke
09980142
ab € 28,88*
Zubehör
Doepke
09980145
ab € 54,97*
Zubehör
Doepke
09980097
ab € 58,83*
Zubehör
Doepke
09980093
ab € 55,06*
Zubehör
Doepke
09980098
ab € 104,95*
Zubehör
Doepke
09980136
ab € 6,19*
Zubehör
Doepke
09980138
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980137
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980139
ab € 6,20*
Zubehör
Doepke
09980135
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.