Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø45mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C AIRFLEX-GRS,AD45


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 10220101038 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10220101038 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-E866B22
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10220101038
EAN/GTIN:
     4025113105196
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschlauch PVC AIRflex Ø45mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C AIRFLEX-GRS,AD45
Weitere Informationen:
Außen glatt:
ja
Außendurchmesser:
45 mm mm
Biegeradius, statisch:
190 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Flexibilität:
flexibel
Innen glatt:
ja
Innendurchmesser:
38 mm mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Zulassung nach UR:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 65,00*
ab € 12,25*
€ 14,74*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,27019*
€ 14,76019*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,0539*
€ 15,5239*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 14,0141*
€ 16,5641*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 17,04329*
€ 20,15329*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,15329*
€ 23,98242
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,04329*
€ 20,28152
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 503,83225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,60*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,34491*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,45*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,51668*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,70*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 99,2324*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,60*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,43*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.