Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Spiralband
>
Artikel
Metallschutzschlauch ST LIQUID-TIGHT-EF PVC Polyvinylchlorid (PVC) Ø33mm IP68 gr LIQUIDTIGHT-EF,1ZOLL
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E866B95
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
12080111026
EAN/GTIN:
4025113134455
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST LIQUID-TIGHT-EF PVC Polyvinylchlorid (PVC) Ø33mm IP68 gr LIQUIDTIGHT-EF,1ZOLL
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
33 mm mm
Biegeradius, statisch:
195 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
Spezialfaden-Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 85 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
grau
Gewicht:
0.7 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
26.5 mm mm
Nenndurchmesser:
33 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), flammwidrig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Zulassung nach FI:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Metallschlauch
,
Metallschutzschlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
flexa metallschlauch
,
spiralband
,
installationskanal grau
,
Metall-Schutzschlauch
,
Schutzschlauch
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,2576*
€ 14,9976*
Lager 4147
43 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,5847*
€ 15,3647*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 13,80*
€ 15,54*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 15,1332*
€ 17,1232*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 22,33058*
€ 24,77058*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 24,77058*
€ 29,47699
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,33058*
€ 26,57339
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter (
entspricht € 619,2645* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111010 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111010
ab € 6,0322*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111012 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111012
ab € 4,8524*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111016 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111016
ab € 5,3194*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111021 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111021
ab € 7,1713*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111035 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111035
ab € 19,8298*
Ähnlich
FLEXA GmbH & Co 12080111050 Elektrische Leitungen
Flexa
12080111050
ab € 32,1664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen