Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M10x93mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank DAZ10X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E874H61
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339842827
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker M10x93mm ST gvz 10mm Ø10mm Spreizank DAZ10X10
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
93 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastanker, Schwerlastdübel, Stahlscheibe, ankerbolzen m10x95, ankerbolzen m10, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,19*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,975*
€ 1,275*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,08186*
€ 1,41186*
2 Tage
300
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,45*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,2866*
€ 1,8966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,41186*
€ 1,68011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35186*
€ 1,60871
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30186*
€ 1,54921
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08186*
€ 1,28741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.