| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2647881 Herst.-Nr.: 1-DAZ10X10 EAN/GTIN: 4013339842827 |
| |
|
| | |
| Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 10, einschließlich galvanisch verzinkter Mutter und großer Unterlegscheibe. Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung: Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0542 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-18/0542 und die unten genannten Zulassungen zu beachten. Verwendung in trockenen Innenräumen. Technische Angaben Anschlußgewinde: M 10 Gesamtlänge L: 95 mm Bohrnenn-Ø: 10 mm Scheiben-Ø: 25 mm Klemmbereich t fix: <= 10 mm effektive Verankerungstiefe h ef: 60 mm empfohlenes Drehmoment: 45 Nm Schlüsselweite: 17/16 Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr.: ETA-18/0542 DoP NI003 Ausführung: Spreizdübel, Oberflächenschutz: verzinkt, Mit Schraube: true, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 93 mm, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 10 mm, Bohrlochtiefe: 90 mm, geeignet für Schraubendurchmesser: 10 mm, geeignet für Gasbeton: false, geeignet für Sechskant-Holzschraube: false, Mit Rand: false, geeignet für Beton: true, geeignet für Kalksandstein: false, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: false, geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: true, Vorsteckmontage: false, geeignet für Porenbeton: false, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: false, geeignet für Hochlochziegel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DAZ10X10 | Ident Code: | 1-DAZ10X10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,18* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,975* | € 1,265* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,08186* | € 1,40186* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,97* | € 1,47* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,2866* | € 1,9166* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|