Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax DAZ10X10 Durchsteckanker Gewinde M10 blaupassiviert DIN 50 961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0224670
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339842827
EAN/GTIN:
     4013339842827
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Durchsteckanker mit metrischem Anschlußgewinde M 10, einschließlich galvanisch verzinkter Mutter und großer Unterlegscheibe. Für den Außenbereich empfehlen wir Durchsteckanker aus Edelstahl! Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte Zusatzvorschriften beachten! Anwendung : Anzahl und Anordnung der Durchsteckanker sind der Ausführungsplanung bzw. dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten. Einbau und Montage gemäß Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0542 bzw. Montageanleitung im gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60. Bei der Bemessung ist der gesamte Zulassungsbescheid ETA-18/0542 und die unten genannten Zulassungen zu beachten. Verwendung in trockenen Innenräumen. Technische Angaben Anschlußgewinde : M 10 Gesamtlänge L : 95 mm Bohrnenn-Ø : 10 mm Scheiben-Ø : 25 mm Klemmbereich t fix : = 10 mm effektive Verankerungstiefe h ef : 60 mm empfohlenes Drehmoment : 45 Nm Schlüsselweite : 17/16 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert Zulassungs-Nr. : ETA-18/0542 DoP NI003
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
93 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Mit Rand:
false
Geeignet für Gasbeton:
false
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
false
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,19*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,975*
€ 1,275*
50
€ 5,95*
ab € 1,08186*
€ 1,41186*
2 Tage
300
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,45*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,2866*
€ 1,8966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8966*
€ 2,25695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7866*
€ 2,12605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6566*
€ 1,97135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5866*
€ 1,88805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5266*
€ 1,81665
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2866*
€ 1,53105
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.