Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpwerkzeug f.Kontakte 300mm CRIMPER2.5I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E876H85
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9040510000
EAN/GTIN:
     4008190461478
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Crimpwerkzeug f.Kontakte 300mm CRIMPER2.5I
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
0.5 - 2.5
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Querschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,17*
€ 90,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,77*
€ 90,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,87*
€ 91,22*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,82*
€ 91,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,80*
€ 98,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9040450000
ab € 74,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.