Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussgewindedichtring M25 987PERB/M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussgewindedichtring M25 987PERB/M25
Artikel-Nr.:
     3517B-95937548
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987PERB/M25
EAN/GTIN:
     4011126340181
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

Anschlussgewindedichtring M25 987PERB/M25

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 25 Außen-Ø D1 : 31 mm Innen-Ø D2 : 23,7 mm Materialstärke t : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : NBR Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
31 mm
Innendurchmesser:
23,7 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2679*
€ 0,3379*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2691*
€ 0,3391*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,4986*
1
€ 5,95*
ab € 0,39927*
€ 0,62927*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126340150
ab € 0,27278*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1867*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1972*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2684*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3747*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4452*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5287*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.