Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 250V 10A Öffner IP30 RT201U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweipunktregler elektromechanisch RT 201 U
Zweipunktregler elektromechanisch RT 201 U
Artikel-Nr.:
     262-E898A51
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     355570
EAN/GTIN:
     4015627355576
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 250V 10A Öffner IP30 RT201U
Weitere Informationen:
Anschluss:
3-Draht
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
81 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
85 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Unterputz
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
16 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,65*
€ 68,88*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,75*
€ 69,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,72*
€ 74,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,89*
€ 76,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.