Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange Aderendh 6-16qmm AWG6-16 PZZH16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E980E40
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9013600000
EAN/GTIN:
     4032248065523
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Presszange Aderendh 6-16qmm AWG6-16 PZZH16
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
6 - 16
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Geeignet für:
Aderendhülsen
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 - 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange weidmüller, aderendhülsen crimpzange, kabelschuhzange 16mm2, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,55*
€ 241,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 203,96*
€ 241,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 242,38*
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 248,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 211,91*
€ 248,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9037710000
ab € 19,59*
Zubehör
Weidmüller
9004710000
ab € 0,1991*
Zubehör
Weidmüller
9037350000
ab € 0,24504*
Zubehör
Weidmüller
9018890000
ab € 0,2432*
Zubehör
Weidmüller
9037720000
ab € 0,2583*
Zubehör
Weidmüller
9037360000
ab € 0,14*
Zubehör
Weidmüller
9037730000
ab € 0,2182*
Zubehör
Weidmüller
9037370000
ab € 0,2256*
Zubehör
Weidmüller
9037550000
ab € 0,104*
Zubehör
Weidmüller
9004720000
ab € 0,1685*
Zubehör
Weidmüller
9005160000
ab € 0,1685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.