Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 6AAC Schraub MCBH-11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E991B64
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA611605R1111
EAN/GTIN:
7320500307519
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
abb hilfsschalter 1s 1ö
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 6AAC Schraub MCBH-11
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABB PG:V2 Meldegeräte u.Schalter
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt abb
,
hilfskontakt
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Bodenelement
,
Doppeldrucktaster
,
Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder
,
Drucktaster
,
Einbaugerät
,
Hauptstromblock
,
Hilfsbaustein
,
Hilfsblock
,
Hilfsschalterbaustein
,
Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte
,
Hilfsschalterbaustein für Frontelement
,
Hilfsschalterblock
,
Hilfsschaltglied
,
Kontaktblock
,
Kontaktelement
,
Meldegerät
,
Not-Aus-Taster
,
Querliegender Hilfsschalter
,
Reiheneinbaugerät
,
Schaltelement
,
Schaltelement Befehlsgeräte
,
Schaltelement für Befehlsgeräte
,
Signalkontakt
,
Signalkontakt/Hilfsschalter
,
Signalschalter
,
Tastereinsatz
,
Unterteil
,
Unverzögerter Hilfsschalter
,
Verteilereinbaugerät
,
Verzögerter Hilfsschalter
,
Wahltaster
,
Zentralschalter
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 6,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,45*
€ 8,01*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,66*
€ 8,20*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 11,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 1SFA611130R1106 Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611130R1106
ab € 7,71*
Zubehör
ABB MP1-10G Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Grün
ABB
1SFA611100R1002
ab € 2,67*
Zubehör
ABB MP1-11W Druckknopf Panel Weiß
ABB
1SFA611100R1105
ab € 3,83*
Zubehör
ABB MPD15-11B Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB
1SFA611144R1106
ab € 9,61*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Schlüsselentriegelung
ABB
1SFA611525R1101 MPEK4-11R
ab € 17,77*
Zubehör
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, Rot Ø 22mm, Zugentriegelung
ABB
1SFA611524R1001 MPEP4-10R
ab € 8,88*
Zubehör
ABB ABB Modular Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund, IP66
ABB
1SFA611125R1001 MPM2-10R
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen