Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Wechselschalter
>
Artikel
Drucktaster 1f gn rnd Ø22,5mm 1S 1Ö IP68 fl Tastend CP1-10G-11
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-F010G61
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
1SFA619100R1072
EAN/GTIN:
7320500241004
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Drucktaster 1f gn rnd Ø22,5mm 1S 1Ö IP68 fl Tastend CP1-10G-11
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABB PG:V2 Meldegeräte u.Schalter
Weitere Suchbegriffe:
ausschalter
,
abb ausschalter
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehlsgerät
,
Betätigungselement
,
Betätigungsvorsatz
,
Doppeldrucktaster
,
Dreifachdrucktaster
,
Drucktaster, Komplettgerät
,
Einfach-Drucktaster
,
Frontelement für Drucktaster
,
Fünffachdrucktaster
,
Komplettgerät
,
Leuchtdrucktaster
,
Leuchtschalter
,
Leuchttastschalter
,
NOT-AUS-Befehlsgerät
,
Not-Aus-Taster
,
Pilzdrucktaster
,
Pilztaster
,
Schlagschalter
,
Schlüsseltaster
,
Tasterkopf
,
Vierfachdrucktaster
,
Wahltaster
,
Zustimmschalter
,
Zweifachdrucktaster
,
Zweifachtaste
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,66*
€ 9,34*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,72*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,89*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 11,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 14,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB C2SS2-10B-10 Elektroschalter Drehschalter 1P Schwarz
ABB
C2SS2-10B-10
ab € 5,90*
Zubehör
ABB KA1-8029 Zubehör für elektrische Schalter Adapter
ABB
KA1-8029
ab € 1,36*
Zubehör
ABB KA1-8073 Zubehör für elektrische Schalter Adapter
ABB
KA1-8073
ab € 4,39*
Zubehör
ABB KA1-8121
ABB
1SFA616920R8121
ab € 0,34*
Zubehör
ABB Beschriftungsplatte für 22-mm-Pilotvorrichtungen
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,71*
Zubehör
ABB Compact Drucktaster Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig
ABB
1SFA619100R1073 CP1-10Y-11
ab € 6,79*
Zubehör
Werkzeug zur Schalterantriebmontage; 22mm; MA1
ABB
1SFA611920R8149
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen