Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M40 Ms si vernick 8mm ger SKINDICHTME-MATEX40X1,5/50X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Lapp 52104585 Kabelverschraubung Stahl Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     262-F114B54
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104585
EAN/GTIN:
     4044773177299
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m40
Kabelverschraubung M40 Ms si vernick 8mm ger SKINDICHTME-MATEX40X1,5/50X1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
54 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: adapter kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,35611*
€ 19,39611*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,3043*
€ 19,7944*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 22,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 28,51*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,10994*
€ 28,95994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 28,95994*
€ 34,46233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10994*
€ 29,88083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 723,9985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103350
ab € 1,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53102050
ab € 0,1099*
Zubehör
Lapp Kabel
53102060
ab € 0,2105*
Zubehör
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.